Vention Kabel LAN Ethernet RJ45 Cat8 Gigabit Network Patch IKB 2m 1pc
Rp98.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IKB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 28AWG |
| Length (m) | 2 |
| Connector Interface | RJ45 Male to Male |
| Shield Shell | Copper Shell Gold-plated |
| Connector Chips Technics | Gold-plated Contacts Trigeminal Chip |
| Outer Diameter (mm) | 6.4 |
| Conductor | Oxygen-free Copper |
| Shielding | Aluminium Foil+Metal Weave |
| Jacket | LSZH |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Double shielded, Anti-electromagnetic interference- High speed data transmission rate (Up to 4000Mbps)
- Durable & Heavy duty tactical Cat8 network cable
- Suitable for indoor & outdoor usage
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan