Vention Kabel LAN Ethernet RJ45 Cat8 Gigabit Network Patch IKF 2m 1pc

#Nomor SKU S031076531
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IKF
Unit 1pc
AWG 24AWG
Length (m) 2
Connector Interface RJ45 Male to Male
Shield Shell Copper Shell Gold-plated
Connector Chips Technics Pure Copper Gold Plated 50U Trigeminal Chip
Outer Diameter (mm) 7.8
Conductor Oxygen-free Copper
Shielding Aluminium Foil+Metal Mesh
Jacket PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 29 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Double shielded, Anti-electromagnetic interference
- High speed data transmission rate (Up to 4000Mbps)
- Durable & Heavy duty tactical Cat8 network cable
- Suitable for indoor & outdoor usage
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan