Vention Kabel LAN Cat6 UTP Gigabit Ethernet RJ45 Dark Color IBE Abu-abu 2m 1pc
Rp19.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IBE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 26AWG |
| Length (m) | 2 |
| Connector Interface | RJ45 Male to Male |
| Connector Material | Gold-plated Pins |
| Conductor | Copper Clad Aluminium |
| Shielding | UTP |
| Jacket | PVC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High speed data transmission rate- Stable Surfing
- Double twist Anti-interface
- Refined Crystal Interface
- Win 7, 8, 10, Mac OS, Linux Support
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan