Vention Kabel HDMI Slim Male to Male 4K Lightweight Portable AAI 2m 1pc
Rp54.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AAI |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 32AWG |
| Length (m) | 2 |
| Connector Interface | HDMI 2.0 Male to Male |
| Connector Material | Gold-plated |
| Chipset | Redmere 1695(Only for 5M) |
| Outer Diameter (mm) | 4.5 |
| Conductor | Pure Copper |
| Shielding | Aluminium Foil+Metal Weave |
| Jacket | PVC |
| Shell | PVC |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Slim and portable- 4K@60Hz(3840x2160@60Hz) Support
- Audio&Video Synchronization
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan