Vention Kabel HDMI Fiber Optic Active 2.1 Male to Male 8K UHD HDR AAZ 100m 1pc

#Nomor SKU S031074988
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AAZ
Unit 1pc
AWG 30AWG + 28AWG + 26AWG
Length (m) 100
Connector Interface HDMI 2.1 Male
Connector Material Gold-plated
Conductor Material Tinned Copper + Optical Fiber
Chip Optoelectronic Conversion Chips
Shielding Aluminium Foil
Jacket PVC
Shell Zinc Alloy
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 29 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High Speed 48Gbps
- 1080p, 3D v2.1, 4096x2160 (4K@120hz), 7680x4320 (8K@60Hz) Support
- HDR Support
- BT.2020 Color Space

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait