Vention Kabel HDMI Engineering Industrial for Long Span Structure 35m 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| AWG | 26AWG |
| Length (m) | 35 |
| Connector Interface | HDMI Male to Male |
| Connector Material | Gold-plated |
| Conductor | Pure Copper |
| Shielding | Aluminium Foil+Metal Braided+GND |
| Jacket | PVC |
| Shell | PVC |
| Berat (Kg) | 4.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 October 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Resolution up to 4K@30Hz- Audio Return Channel (ARC) Support
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan