Vention Kabel HDMI 2.1 Male to Male Premium 8K 4K High Speed HDR ALC 3m 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ALC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 28AWG |
| Length (m) | 3 |
| Connector Shell | Aluminium Alloy |
| Connector Interface | Standard HDMI Male to Male |
| Connector Material | Gold-plated |
| Conductor Material | Pure Copper |
| Shielding | Aluminium Foil + Metal Braided + GND |
| Jacket | PVC + Cotton Braided |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 October 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High Speed 48Gbps- Backward Compatible with HDMI v.2.0(a/b) & 1.4(a/b)
- 1080p, 3840x2160 (4K@60Hz) & 7680x4320 (8K@60Hz)
- Hi-Fi DTS, Dolby sound quality support
- HDR Support
- Ethernet Support
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||