Vention Kabel HDMI 2.0 Flat Male to Male 4K for TV Projector AAK 0.5m 1pc
Rp39.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AAK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 30AWG |
| Length (m) | 0.5 |
| Connector Shell | PVC |
| Connector Interface | Standard HDMI Male to Male |
| Connector Material | Gold-plated |
| Conductor Material & Shielding | Pure Copper & Aluminium Foil Mylar |
| Jacket | PVC |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High Speed 18Gbps- 1080p, 3D v2.0, 2K, 4096x2160 (4K@60hz) Support
- Audio & Video Sync
- Dolby, ARC Support
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan