Vention Kabel DVI to VGA Converter DVI-I (24+5) to VGA Video Adapter EAC 2m 1pc
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EAC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 30AWG |
| Length (m) | 2 |
| Connector Interface | DVI 24+5 Male to VGA Male |
| Connector Material | Gold-plated |
| Conductor | High Purity Copper |
| Shielding | Double Aluminium Foil + Metal Braided Double Magnetic Ring |
| Jacket | PVC |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Magnetic Ring to reduce interference- Dual Shield for consistent & stable video output
- 1920x1080 (1080@60hz) Support
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20to%20VGA%20Video%20Adapter/Vention%20Kabel%20DVI%20to%20VGA%20Converter%20DVI-I%20(24%2B5)%20to%20VGA%20Video%20Adapter%20EAC%202m%201pc/9pS031073349-1.jpg)