Vention Kabel Data USB Type C Fast Charge Android Samsung, Huawei, Oppo COF 5A Grey 0.5m 1pc
Rp56.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | COF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 24+28AWG |
| Length (m) | 0.5 |
| Connector Interface | USB 2.0 Male to Type C Male |
| Connector Material | Nickel-plated |
| Conductor | Tinned Copper |
| Shielding | Aluminium Foil |
| Jacket | TPE + Nylon Mesh |
| Shell | Aluminium Alloy |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High Speed Data Sync / Transfer Speed Up tp 480Mbps- Fast Charging & Quick Charger Support
- Power Supply Up to 5A (COF)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan