Vention Kabel Data Micro USB Fast Charge Android Samsung, Huawei A08 Flat 1m 1pc

#Nomor SKU S031071680
Wishlist
Rp21.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A08
Unit 1pc
AWG 28+24AWG
Length (m) 1
Connector Shell PVC
Connector Interface USB 2.0 Male to Micro USB Male
Connector Material Nickel Plated
Outer Diameter (mm) 6.5x2 (flat)
Conductor Copper
Jacket PVC Environmental Material
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High speed data sync / transfer Up to 480Mbps
- Support Fast Charging & Quick Charging
- Power Supply max up to : 3A (Ampere)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan