Vention Kabel Data Harddisk USB 3.0 to Micro B A62 0.25m 1pc

#Nomor SKU S031071499
Wishlist
Rp47.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A62
Unit 1pc
AWG 28AWG+24AWG
Length (m) 0.25
Connector Shell PVC
Connector Interface USB 3.0 A Male to USB 3.0 Micro-B Male
Connector Material Gold-plated
Conductor BC
Shielding Aluminium Foil+ Metal Braided
Jacket PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Support Mobile Hard Drive/Hard Drive box Samsung Note3/S5
- 4TB Hard Drive easy to read
- Transfer rate up to 5Gbps
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan