Vention Kabel Charger Magnetik USB Type C Braided 0.5m 1pc
Rp98.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| AWG | 23+28AWG |
| Length (m) | 0.5 |
| Connector Interface | USB 2.0 to Micro USB & USB-C |
| Connector Material | Nickle-Plated |
| Conductor | Tinned-copper |
| Jacket | TPE+Nylon Braided |
| Shell | Aluminium Alloy |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- 3A Fast Charging- Powerful Magnet
- Reversible Magnetic Plugging
- One Cable for Multiple Devices
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan