Vention Kabel Audio Aux 6.5mm Jack Male to Male TS Cable Unbalanced BAA 5m 1pc
Rp59.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BAA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 25AWG |
| Length (m) | 5 |
| Connector Interface | TS 6.5mm Male to Male |
| Connector Material | Gold-plated |
| Conductor | Pure Copper |
| Shielding | Aluminium Foil (BAS) |
| Jacket | PVC+Cotton Braid |
| Shell | PVC |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High Fidelity Audio Transmission- Connecting to the Stage Audio Equipment
- Wide Compatibility for Aux 6.5mm / 6.35mm
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan