Vention Adaptor Charger USB Multiport USB-A for Apple DC5307 Black 2.1A 5V 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DC5307 |
---|---|
Unit | 1pc |
Connector Output | 3X Type-A Female |
Shell Material | PC+ABS |
Connector Material | Nickel-plated |
Chipset | Include |
Rated Input | AC 110-240V~50/60Hz 0.5A |
Total Output | 5V==3.4A(Max) |
Rated Output | USB 1 : 5V==2.4A(Max); USB 2 : 5V==2.4A(Max); USB 3 : 5V==2.4A(Max) |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Total Output 3.4A, 17W Max Three ports simultaneously- Support Apple 2.4A(Max) Protocol, Support 5V 2.4A(Max)
- Sertifikat CE/RoHS
- Multi-Safety for Over-Current, Short-Circuit, Over-Voltage & Overheat Protection
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan