Tiga Jaya Elektrolly Hoist + Troli 02-02 2ton 220V 1unit
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 02-02 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type Hoist | 2T-Double |
| Capacity (t) | 2 |
| Type | XP |
| Voltage (V) | 220 |
| Motor Power (kW) | 0.4 |
| Speed (m/minute) | 11/21 |
| Berat (Kg) | 121.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan