GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering) N100 100Ah 1pc

#Nomor SKU S031042581
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N100
Unit 1pc
Capacity (Ah) 100
Voltage (V) 12
Length (mm) 410
Width (mm) 176
Height (mm) 213
Height Total (mm) 234 (with Terminal)
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Berat (Kg) 16.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aki untuk mobil dengan kualitas terpercaya, kuat dan awet.
Special Quick Activation : aki langsung bertenaga optimal segera setelah diisi accu zuur.
OEM Quality : menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.
Kegunaan
Komatsu Excavator, Dozer, Grader, Dump Truck, dan sejenisnya

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk