NSK Deep Groove Ball Bearing Single Row (Laher) 6305DU 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6305DU |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Load Direction | Radial |
| Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
| Number of track trains | Single row |
| Race ring Shape | Deep groove ball bearings |
| Outer Ring Type | Flat |
| Shield Shape | Single side contact Seal type |
| Basic Load Rating Cr (N) | 20600 |
| Basic load rating Cor (N) | 11200 |
| Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm) | 8000 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 25 |
| Width B (mm) | 17 |
| Outer Diameter d (mm) | 62 |
| Mass (g) | 235 |
| Body Material | High carbon chromium bearing steel |
| M Code | 08415462 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NSK%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%20Single%20Row%20(Laher)%206305DU%201pc/6jS031037235-1.jpg)