THK Ring Ball RBI Type (Right-hand Thread Type) RBI16BD 1pc

#Nomor SKU S031035897
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RBI16BD
Unit 1pc
JIS Class JIS Class 2
Dimension L1 (mm) 68
Dimension W (mm) 22
Dimension D2 (mm) 40
Dimension L3 (mm) 27
Dimension L (mm) 118
Type Right-hand thread type
Mass (g) 370
Material Holder: Shank with high-strength zinc alloy balls (spherical surface hardness): Hv650 or more Shank with balls (shank): S35C (colored chromate treatment) Boots: NBR special synthetic rubber
Dimension S (mm) M16x2
M Code 06335847
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A series in which the Shaft and holder are on the same line, which can apply a tensile compressive load and achieve smooth rotation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk