THK Grease Nipple A Type (Nipel Gemuk Mekanikal) A-M6F form 1pc

#Nomor SKU S031034425
Wishlist
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-M6F form
Unit 1pc
Nominal Size A-M6F
Thread Size M6x0.75
Overall Length (mm) 13.5
Material Brass
Type Type A
M Code 39249323
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grease nipple used for lubrication of linear motion system.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan