BASEUS USB Type C Hub 5in1 Gray 1pc

#Nomor SKU S031030243
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Gray
Interface USB Type C
Voltage (V) 5-20
Standby Current(mA) <400
PD Port(V) 5/9/14.5/20
Material Aluminium Alloy
USB Support 3 (5Gbps)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
4in1 Series Port:
1*HDMI 4K@30Hz
1*USB3.0 5Gbps
1*USB2.0 480Mbps
1*PD 100W


5in1 Series Port:
1*HDMI 4K@60Hz
3*USB3.0 5Gbps
1*PD 100W


6in1 Series Port:
1*HDMI 4K@30Hz
1*RJ45 100Mbps
3*USB3.0 5Gbps
1*PD 100W

8in1 Series Port:
1*HDMI 4K@30Hz
1*RJ45 100Mbps
3*USB3.0 5Gbps
1*SD Card Slot
1*TF Card Slot 60Mbps
1*PD 100W

1. Berfungsi untuk Port Laptop / Tablet / Telepon Tipe C
2. Mendukung 4K 30Hz (4in1, 6in1, 8in1) 60Hz(5in1)
3. Semua port USB mendukung Pengisian dan Transfer Data.
4. Saat ponsel / tablet menggunakan hub untuk membaca data atau Tampilan Ekstensi Layar, ponsel / tablet harus mendukung fungsi OTG.
Kegunaan
untuk notebook atau mobile bertipe Type C/USB-C to HDMI/ Matebook/MacBook/MacBook Pro/MacBook Air/Xiaomi Air/Asus LingyaoX series/Lenovo Rescuer/HP Elitebook , Huawei P40/Mate 40/P30/Mate 20/P20/Mate10, Samsung Galaxy S20te 20/S10/S9/S8 , Oneplus 8/8 Pro/8T Pro , Surface 3/Book 2/Go/Pro 7 etc
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait