Lenovo True Wireless Bluetthot Earphone Sport LP7 Black 1pc

#Nomor SKU S031030069
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LP7
Unit 1pc
Color Black
Bluetooth Version 5
Working Range (m) ≥ Up to 10
Speaker Size (mm) 13
Impedance (ohm) 32
Mic Type Silicon Microphone (MEMS Microphone)
Mic Sensitivity (dB) -32±3
Sppeaker Power(mW) 20x2
S/N Rate(DB) ≥70
THD(%) ≤5
Frequency Response (Hz-kHz) 20-20
Playing Time (hour) 4 (Approx)
Earphone Battery(mAh) 50
Charge Case Battery(mAh) 400
Rate Input(mA) 400 (5V)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Bluetooth 5.0, jarak efektif 8-10 meter, koneksi lebih stabil, chip Bluetooth yang ditingkatkan memiliki efisiensi transmisi yang lebih kuat, low latency
- Baterai berkapasitas besar 300MAH masa pakai baterai 24 jam
- Desain lampu indikator untuk tampilan daya
- Nyaman dipakai tanpa jatuh, desain ergonomis, tanpa rasa sakit dan ringan
- IPX5 tahan semprotan air, tidak takut keringat dan hujan.
- Double Microphone Call untuk panggilan telepon yang jelas bahkan di tempat yang bising
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan