USAMS Powerbank Fast Charging With Display 3 Port PB56 BLack 22.5W 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PB56 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Power (W) | 22.5 |
| Capacity(mAh) | 10000 |
| Material | ABS + PC |
| Range Power(wh) | 37 |
| Size (mm) | 143x69.5x15.3 |
| Input Micro/type(V) | 5; 9; 12 |
| Output USB1/2/type c | 5; 9; 12 |
| Battery | Li-polimer |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan