BASEUS Power Bank Jump Starter 12000mAh 1pc

#Nomor SKU S031029506
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity(mAh) 12000
Rated Output Capacity(mAh) 7900
Input(V) 5
USB Output(V) 5
Type-C Output (V) 5
Starting Voltage (V) 12
Starting Current (A) 600
Peak Current (A) 1000
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jumpstart untuk kendaraan bensin / diesel / dalam keadaan suhu rendah
Mendukung kendaraan bensin 12V / 6.0L dan kendaraan diesel 12V / 3.5L
Baterai polimer Lithium berkapasitas tinggi 12.000 mAh
0,05mA Konsumsi Daya Rendah, Umur Baterai Sangat Panjang dan tahan lama
Tersedia tampilan Digital Persentase Baterai
Dapat berfungsi sebagai power bank untuk mengisi daya ponsel dan produk digital lainnya. Gunakan antarmuka Type-c dengan output 5V / 3A untuk mengisi daya laptop.
9 tipe proteksi produk untuk keamanan pemakaian

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan