BASEUS Power Bank Fast Charging Quick Charge 3.0 Type C 15W 10000mAh 1pc

#Nomor SKU S031029476
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Power (W) 15
Capacity(mAh) 10000
Rated Capacity (mAh) 5800
Energy Conversion Rate(%) ≥75
Micro Input (V) 5
Type-C Input (V) 5
Type-C Output (V) 5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan