BASEUS Car Bluetooth Receiver AUX 3.5 Wireless Audio Receiver 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Output Interface(mm) | 3.5 |
| Range (V) | 5 (DC) |
| Music Playback Time (hour) | <10 |
| Battery Capacity(mAh) | 145 |
| USB cable length (cm) | 50 |
| Bluetooth Version | 5 |
| Bluetooth Distance(m) | <10 |
| Bluetooth Frequency(GHz) | 2.4 |
| Mic Sensitivity (dB) | -42 |
| Signal to Noise Ratio (dB) | 75 |
| Charging Port | Supports MicroDC 5V/100mA Lnput voltage |
| Dimension(cm) | 16.1x7.1x2.6 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Siap digunakan selama ada antarmuka input AUX dari peralatan audio
- Panggilan hands-free dengan satu-klik, menghindari bahaya mengemudi satu tangan dan menjawab telepon dengan satu tangan
- Bluetooth 5.0
- Pengalaman kualitas CD bermutu. Resolusi tinggi mengembalikan kualitas suara tanpa kehilangan yang membawa Anda dengan pengalaman musik Cd-grade
- Dari kabel menjadi nirkabel, lebih nyaman untuk menikmati musik. Speaker yang memakai kabel dapat dijadikan bluetooth speaker
- Transmisi jarak jauh 10 meter. Tanpa terputus dalam jarak 10 meter, Anda bahkan dapat menikmati musik di tikungan, dan menikmati kebebasan sesuai keinginan
- Satu pengisian penuh berlangsung selama 10 jam. Baterai lithium yang dapat diisi ulang terpasang, satu pengisian penuh berlangsung selama 10 jam. Hal ini dapat digunakan saat pengisian daya rendah, nyaman dan ekonomis
- Seringan 12,3g, earphone kabel juga dapat diubah menjadi earphone Bluetooth, yang lebih sederhana tanpa kabel dan beratnya dapat diabaikan saat Anda mengenakan earphone.
- Panggilan hands-free dengan satu-klik, menghindari bahaya mengemudi satu tangan dan menjawab telepon dengan satu tangan
- Bluetooth 5.0
- Pengalaman kualitas CD bermutu. Resolusi tinggi mengembalikan kualitas suara tanpa kehilangan yang membawa Anda dengan pengalaman musik Cd-grade
- Dari kabel menjadi nirkabel, lebih nyaman untuk menikmati musik. Speaker yang memakai kabel dapat dijadikan bluetooth speaker
- Transmisi jarak jauh 10 meter. Tanpa terputus dalam jarak 10 meter, Anda bahkan dapat menikmati musik di tikungan, dan menikmati kebebasan sesuai keinginan
- Satu pengisian penuh berlangsung selama 10 jam. Baterai lithium yang dapat diisi ulang terpasang, satu pengisian penuh berlangsung selama 10 jam. Hal ini dapat digunakan saat pengisian daya rendah, nyaman dan ekonomis
- Seringan 12,3g, earphone kabel juga dapat diubah menjadi earphone Bluetooth, yang lebih sederhana tanpa kabel dan beratnya dapat diabaikan saat Anda mengenakan earphone.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan