BIG KAISER Rw Cartridge Ck Boring System RW25-33A 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RW25-33A
Unit 1pc
Type A type for through hole
Cutting Diameter Range (Φmm) 25-33
M Code 2015404
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stable cutting with highly rigid die steel cartridge.
Feature
Powerful cutting is possible with two balance cuts.

4 corners of the tip can be used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait