SK Triangular Scale Scale for Architects TSB-30KD 1pc

#Nomor SKU S031019644
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSB-30KD
Unit 1pc
Material ABS
Size Scale (cm) 30
Width (mm) 27
Type For architects
Thickness (mm) 24
Scale 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/250, 1/300
Overall Length (mm) 325
M Code 46830856
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Newly designed stepped scale prevents misreading in millimeters!
A stepped scale with an easy-to-read scale in 1mm increments.
For reading drafting and scale drawings.
Feature
It is a smooth scale that makes it easy to see the scale of the smallest unit.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan