3M Polyester Electrical Insulation Tape 1350 Yellow 1350FW-1 12 White 1pc

#Nomor SKU S031009317
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1350FW-1 12
Unit 1pc
Material Base material: Polyester film, Adhesive: Acrylic (flame retardant)
Rated Temperature (°C) 130
Standard Compliant with UL standards (File E17385)
Width (mm) 12
Thickness (mm) 0.06
Tensile Strength (N/10mm) 44
Adhesive Strength (N/10mm) 3.3
Color White
Length (m) 66
Main application For electrical insulation
Feature Flame retardance
Adhesive Acrylic (flame retardant)
Adhesive Force (N/mm) 3.3/10
Base Material Polyester Film
TRUSCO Number 479-9283
M Code 16448608
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flame retardant insulating tape. Can be overlaid.


Insulation of electronic components for electrical insulation of transformers and coils.
Feature
Flame-retardant insulating tape.

Can be layered.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan