YAMADA Hand Operated Grease Lubricator SK-77 1pc

#Nomor SKU S031003070
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SK-77
Unit 1pc
Diameter (mm) 394
Height (mm) 795
Hose Withstand voltage 2m
Maximum Discharge Pressure (MPa) 25
Adaptive grease consistency from # 00 to # 0
Discharge Rate (cc/stroke) 3.2
Carry Yes
Capacity (L) 16
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Grease is refueled with a manual pump.

It is also suitable for outdoor work without a compressor.

You can also set a commercially available pail (16 kg).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan