SMC FR Soft Nylon Tube TRS0603BU-100 1pc
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TRS0603BU-100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outside Diameter x Inside Diameter (phi mm) | 6x3 |
| Length (m/roll) | 100 |
| Color | Blue |
| M Code | 29428716 |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Flame resistant TRS soft nylon tubing (Equivalent to UL-94 Standard V-0), is available in 20 and 100 meter rolls. The TRS series is applicable for general air pressure and water in a spark atmosphere such as spot welding. Available colors include black, white, red, blue and green.
Feature
Suitable for general pneumatic and water piping in spark atmosphere such as spot welding. It is flame-retardant.Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan