Mitutoyo Digital Hole Test HTD-25R 1pc

#Nomor SKU S030999855
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTD-25R
Unit 1pc
Instrumental Error (mm) ± 0.003
Minimum Display (mm) 0.001
Protection Class IP65
Manufacturer Code 468-166
Measurement Depth (mm) 93
Power Supply Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Accuracy (mm) ± 0.003
Graduation (mm) 0.001
Measuring Range (mm) 20 to 25
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
Since the measurement surface is coated with titanium, it has excellent durability and impact resistance.
It is a CE standard product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan