Mitutoyo Digimatic Depth Gauge (ABS) VDS-15AX 1pc
Rp7.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VDS-15AX |
---|---|
Unit | 1pc |
Overall Length (mm) | 237 |
Measurement Range (mm) | 0 to 150 |
Instrumental Error (mm) | ± 0.02 |
Minimum Display (mm) | 0.01 |
Manufacturer Code | 571-201-30 |
Base Dimensions (mm) | 100 |
Power Supply | Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included) |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
By increasing the character height by 20%, the high-contrast liquid crystal display reduces fatigue.It is a CE standard product.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan