Mitutoyo Digimatic Depth Gauge (ABS)
#Grup produk P106566815
Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp8.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Instrumental Error (mm) | ± 0.02 |
---|---|
Minimum Display (mm) | 0.01 |
Base Dimensions (mm) | 100 |
Power Supply | Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
By increasing the character height by 20%, the high-contrast liquid crystal display reduces fatigue.It is a CE standard product.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan