Mitutoyo Digimatic Depth Gauge (ABS) VDS-20AX 1pc

Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VDS-20AX
Unit 1pc
Overall Length (mm) 287
Measurement Range (mm) 0 to 200
Instrumental Error (mm) ± 0.02
Minimum Display (mm) 0.01
Manufacturer Code 571-202-30
Base Dimensions (mm) 100
Power Supply Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
By increasing the character height by 20%, the high-contrast liquid crystal display reduces fatigue.
It is a CE standard product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan