LOCTITE 272 Threadlocker Lem Baut 272-250 250ml 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 272-250 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (ml) | 250 |
| Viscosity (mPa/s) | 4000-15000 |
| Liquid Color | red |
| Recommended Curing Accelerator | 7471, 7649 |
| Applicable applications | Permanent fixing (for heat resistant (230 °C) screws) Suitable for fixing seals of M36 or less stud bolts and bolts that require heat resistance. |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
It cures when it enters the gaps of metal parts such as screws and shafts and the air is blocked. (Does not cure when exposed to air)It has excellent vibration resistance and impact resistance.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20272%20Threadlocker%20Lem%20Baut/LOCTITE%20272%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20272-250%20250ml%201pc/1jS030995055-1.jpg)