3M Cable Ties Nylon Black (Pengikat / Kabel Tis) NBO-80MM 2.4x80mm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S030992511
Wishlist
Harga spesial Rp14.900 Harga normal Rp38.900
Persediaan
Diskon 61%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NBO-80MM
Unit 1pack(100pcs)
Material Weatherproof nylon 66
Length (mm) 80
Width (mm) 2.4
Thickness (mm) 0.9
Color Black
Feature Weather resistance
Operating Temperature Range (°C) -40 to 85
Tensile Strength (N) 78
Maximum Binding Diameter (mm) Φ15
TRUSCO Number 370-0658
M Code 39548844
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tip of the cable tie is curved, making it easy to see through.


Bundling and fixing firmly due to excellent head structure.


For bundling outdoor cables, wires, and piping.
Feature
The tip of the cable tie is curved, making it easy to see through.

The excellent head structure firmly binds and fixes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait