MIDEA Air Conditioner Standard Series MSAF-09CRN2 White 1 PK 1set

#Nomor SKU S030989412
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSAF-09CRN2
Unit 1set
Capacity (BTU/hour) 9000
Power Supply (W) 800
Color White
Voltage (V) 160-240
Length of Pipe (m) 20
Height Differences (m) 8
Pipe Size Liquid (mm) 6.35 (1/4in)
Pipe Size Gas (mm) 9.52 (3/8in)
Dimension (WxDxH) (mm) Indoor : 805x194x285/ Outdoor : 681x285x434
SNI License Yes
SNI Number 007/LSP/QI/06-II/2002
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AC hemat khusus untuk daerah tropis dan pesisir pantai karena pendinginannya yang cepat, aman dan awet
Warning
Unit Only, not include instalation
Fitur
Super Cool
Pendinginan cepat 17°C hanya dengan 1 tombol sehingga tidak perlu menunggu lama


Prime Guard
Lapisan anti karat, Gold Fin, pada evaporator dan kondensor merupakan pelindung terbaik sehingga pemakaian dapat lebih tahan lama


LED Display
Menampilkan indikator temperatur pada indoor AC sehingga mudah untuk mengatur suhu ruangan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan