MIDEA Air Conditioner Standard Series MSAF-12CRN2 White 1.5 PK 1set
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MSAF-12CRN2 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Capacity (BTU/hour) | 12000 |
| Power Supply (W) | 1000 |
| Color | White |
| Voltage (V) | 160-240 |
| Length of Pipe (m) | 20 |
| Height Differences (m) | 8 |
| Pipe Size Liquid (mm) | 6.35 (1/4in) |
| Pipe Size Gas (mm) | 12.7 (1/2in) |
| Dimension (WxDxH) (mm) | Indoor : 805x194x285/ Outdoor : 770x300x555 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 007/LSP/QI/06-II/2002 |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
AC hemat khusus untuk daerah tropis dan pesisir pantai karena pendinginannya yang cepat, aman dan awet
Warning
Unit Only, not include instalationFitur
Super CoolPendinginan cepat 17°C hanya dengan 1 tombol sehingga tidak perlu menunggu lama
Prime Guard
Lapisan anti karat, Gold Fin, pada evaporator dan kondensor merupakan pelindung terbaik sehingga pemakaian dapat lebih tahan lama
LED Display
Menampilkan indikator temperatur pada indoor AC sehingga mudah untuk mengatur suhu ruangan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan