UGREEN USB C 2.0 Cable to USB C Rubber 60551 White 1m 1pc

#Nomor SKU S030981430
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Beli Banyak Lebih Murah

  • Beli (10) Disc 42% Rp99.000 /pcs

Spesifikasi Produk

Model Number 60551
Unit 1pc
Color White
Data Transfer (mbps) up to 480
Material Rubber
Maximum Output (A) 5
Length (m) 1
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UGREEN USB C 2.0 Cable to USB C 5A - 100W US300 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, karena pada kabel sudah berbahan rubber sehingga kabel akan tahan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 5A sehingga kabel ini sudah support fast charging.
Peringatan
Kompatibel untuk semua perangkat yang dilengkapi dengan port USB Type-C
Kompatibel dengan adapter atau kepala charger yang menggunakan Port USB Type-C
Untuk logo ugreen setiap produk memiliki font atau design yang berbeda, di setiap produksi
Fitur
Charging & Data sync
USB Type-C to C
Support QC 3.0
Support PD 3.0
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait