THE Baut Mur Besi Putih M10x40mm(25/64 inch x 1 37/64 inch) 1box(100pcs)

#Nomor SKU S030974814
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(100pcs)
Diameter (mm) 10
Length (mm) 40
Drat Size P 1
Grade 4.8
Size M10x40mm(25/64 inch x 1 37/64 inch)
Length (inch) 1.578125
Diameter 25/64 inch
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan