THE Baut Mur Besi Putih M6x20mm(15/64 inch x 25/32 inch) 1box(10pcs)

#Nomor SKU S030973657
Wishlist
Rp5.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(10pcs)
Diameter (mm) 6
Length (mm) 20
Drat Size P 1
Grade 4.8
Size M6x20mm(15/64 inch x 25/32 inch)
Length (inch) 25/32
Diameter 15/64 inch
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan