DCK Cordless Screwdriver KDPL04-5E 4V 1pc

#Nomor SKU S030959347
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KDPL04-5E
Unit 1pc
Power (V) 4
No Load Speed (rpm) 300
Torque Setting 3 (1-2-3)
Clamping Capacity (mm) 6.35
Maximum Screw Diameter (mm) 5
Maximum Torque (N m) 5
Battery Voltage (V) 4
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2022
Terakhir Diperbaharui 03 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan