TAF Hexagon Socket Head Cap Screw Metric 12.9 Steel Full Thread (Baut L) M8x75mm(5/16 inch x 3) 1pc
Rp8.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Diameter (mm) | 8 |
| Length (mm) | 75 |
| Drat Size | P 0.80 |
| Material | Steel |
| Grade | 12.9 |
| Size | M8x75mm(5/16 inch x 3 ) |
| Length (inch) | 2.953125 |
| Diameter | 5/16 inch |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.- Image on this page only as Representative Image. It will follow the size Information"
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TAF%20Hexagon%20Socket%20Head%20Cap%20Screw%20Metric%2012_9%20Steel%20Full%20Thread%20(Baut%20L)%20M8x75mm(5%2F16%20inch%20x%203)%201pc/epS030953529-1.jpg)