SYLVAC Caliper EVO BT Smart (Jangka Sorong) 810-1526 0-200mm 1pc

#Nomor SKU S030914025
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 810-1526
Unit 1pc
Measuring Range (mm) 200
Maximum Error G - External Measurements (µm) 30
Maximum Error G - Internal Measurements (µm) 30
Dimension A (mm) 290.5
Dimension B (mm) 50
Dimension C (mm) 14
Dimensions d (mm) 19
Dimension E (mm) 19
Depth Rod (mm) 4x1.4
Protection Rating IP67
Output Data Bluetooth wireless technology
Functions Zero setting, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High-quality ergonomic caliper with integrated Bluetooth system
- 3.5 mm thick hardened and ground stainless steel frame
- New extra-large display unit with 11.5 mm high digits
- Convenient push button for sending data that can also be programmed with another function
- Memorising the home position even when the instrument is switched off
- Available in the following executions :
- Measuring range 150 mm with rectangular depth rod
- Measuring range 150 mm with cylindrical depth rod
- Measuring range 200 mm with rectangular depth rod
- Measuring range 300 mm without depth rod
- Protection class IP67
- Wheel available as an option
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan