Sewoo 4-inch Thermal Label Printer LK-P43 Rugged Bluetooth 1unit
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LK-P43 Rugged Bluetooth |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (inch) | 4 |
| Protection | IP54 Certified |
| Paper Roll Capacity (mm) | Up to 56 (OD) |
| Paper Width (mm) | Adjustable 50-112 |
| Connectivity | including Serial(RS-232C), USB 2.0, Bluetooth Class 2 v2.0 or Wi-Fi(802.11 a/b/g) |
| Printing Speed (mm/s) | 80 |
| Color Graphic (dots) | 128x64 LCD |
| Memory (Mb) | - Flash 32 - Ram 16 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Receipt/Label PrinterCompact and rugged design
Peel-off function(Option)
IP54 Certified : protection against dust and water
Large capacity of paper roll up to 56mm(OD)
Adjustable paper width from 50 to 112mm
Flexible connectivity including Serial(RS-232C), USB 2.0, Bluetooth Class 2 v2.0 or Wi-Fi(802.11 a/b/g)
Prints at 80mm per second
Fast AC charger and long life battery
Color Graphic LCD 128×64 dots
Memory : Up to Flash 32MB and Ram 16MB
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan