OHAUS OIML F1 Calibration Weight Set 80780448 1unit
Rp83.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 80780448 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions in Case LxHxW (cm) | 16.764x32.258x41.148 |
| Calibration Certificate | ISO/IEC 17025 Accredited Certificate |
| OIML Class | F1 |
| Weight Set Range (kg - g) | 1-1 |
| Set Capacity (kg) | 2.11 |
| Set Total Pieces | 13 |
| Protective Case | Included |
| Construction | Two-piece |
| Weight Material | Troemner Alloy 8 |
| Wgt Origin (USA) | USA |
| Berat (Kg) | 215.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
OIML Calibration Weight Sets
Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.- Image on this page only as Representative Image. It will follow the size Information"
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan