Waterco Hydrostar MKIV Commercial Pump 400 MKIV 1pc

#Nomor SKU S030842953
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 400 MKIV
Unit 1pc
Pump Input Power (kW) 3.0
Pump Input Power (HP) 4
Amps (A) 5.8
Length (mm) 846
Motor Frame 100
Motor Input (kW) 3.4
Voltage (V) 380-145
Phase 3
Speed (rpm) 2890
Motor IP Rating 55
Pump Rating X5
Certificate of Origin (COO) Tersedia
Silakan hubungi CS untuk informasi selengkapnya
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Hydrostar MKIV has been designed to provide a substantially quieter operation with even higher flow rates
and higher head than the previous Hydrostar models. Waterco has optimised the pump’s hydraulic efficiency
by reshaping its internal profile. Clear pump lid for easy inspection of the strainer basket. High grade Mechanical Seal - Carbon / Graphite with 316
stainless steel. Heavy duty IP55 weather proofed motor with SS431 stainless steel shaft. Hydraulically efficient internal volute. Integral support base for ease of mounting. Pump Body – UV stabilised glass filled thermoplastic.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number dan ukurannya.
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the model number and size Information
Feature
Motor Bracket : GF Polypropylene
Pump Bracket : GF Polypropylene
Pump Body O Ring : NBR
Seal Assembly : Alumina Ceramic/SS316/ Carbon (Silicon Carbide optional)
Impeller : GF Noryl

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan