tp-link 10/100 Mbps WDM Media Converter TL-FC111A-20 1pc

#Nomor SKU S030842236
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TL-FC111A-20
Unit 1pc
Wave Length (Nm) 1550 TX, 1310 RX
Connector Type 1 SC fiber optic, 1 RJ45 jack
Fiber Type (µm) 9/125 single-mode fiber (≤20km)
Standards and Protocols IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u
Operating Temperature (°C) 0-50 (32-122˚F)
Storage Temperature (°C) -40 to 70 (-40 to 158°F)
Operating Humidity 10-90% RH non-condensing
Storage Humidity 5-90% RH Non-Condensing
Power Supply (V/A) External Power Adapter: 5/0.6
Dimensions (WxDxH) (mm) 94.5x73.0x27.0
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Complies with 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX standards
Auto-negotiation of Half-Duplex/Full-Duplex transfer mode
Adopts WDM technology, transmitting and receiving data on one single fiber
Extends fiber distance up to 20km
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait