Sandisk iXpand Flash Drive Flip SDIX90N-256G-GN6NE 256GB 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SDIX90N-256G-GN6NE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 65x15x9 |
| Interface | USB 3.1 Gen 1 |
| Compatibility | Mobile Devices : https://www.sandisk.com/support/iXpandcompatibility PC & Mac : Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS X v10.9 and higher |
| Storage Capacity (GB) | 256 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Jangan Pernah Melewatkan Momen
Butuh ruang lebih lega di iPhone Anda? 2 iXpand Flash Drive Flip merupakan cara mudah untuk mengosongkan memori. Bantu jaga keamanan konten penting Anda cukup dengan mencolokkan drive ke dalam iPhone untuk mencadangkan foto, video, dan kontak secara otomatis3 Setelah file berada di drive iXpand, Anda dapat menggunakan konektor USB 3.1 Gen 1 berkecepatan tinggi untuk memindahkannya dengan cepat ke dalam komputer. Anda juga dapat melindungi file dengan kata sandi untuk menjaga kerahasiaannya4, meskipun di berbagai perangkat. Selain itu, tutup “Flip” yang praktis melindungi konektor Lightning, dan Anda dapat meletakkannya di sisi USB Type-A ketika sedang digunakan.
Butuh ruang lebih lega di iPhone Anda? 2 iXpand Flash Drive Flip merupakan cara mudah untuk mengosongkan memori. Bantu jaga keamanan konten penting Anda cukup dengan mencolokkan drive ke dalam iPhone untuk mencadangkan foto, video, dan kontak secara otomatis3 Setelah file berada di drive iXpand, Anda dapat menggunakan konektor USB 3.1 Gen 1 berkecepatan tinggi untuk memindahkannya dengan cepat ke dalam komputer. Anda juga dapat melindungi file dengan kata sandi untuk menjaga kerahasiaannya4, meskipun di berbagai perangkat. Selain itu, tutup “Flip” yang praktis melindungi konektor Lightning, dan Anda dapat meletakkannya di sisi USB Type-A ketika sedang digunakan.
Description
Need more space on your iPhone? The iXpand™ Flash Drive Flip is the easy way to free up memory. Help keep your important content safe by simply plugging in the drive to your iPhone to automatically back up your photos, videos and contacts.3 Once files are on the iXpand drive, you can use the high-speed USB 3.1 Gen 1 connector to quickly move them onto your computer. You can also password-protect your files to keep them private , even across multiple devices. Plus, the handy “Flip” cap protects the Lightning connector, and you can conveniently stow it on the USB Type-A side while in use.
Feature
- One drive. Two connectors.The iXpand™ Flash Drive Flip comes with not one but two connectors so you can easily move files between your iPhone, Mac, and USB Type-A PCs.
- SanDisk iXpand Flash Drive is the easiest way to free up space
Just plug in the drive and quickly free up space. No internet required to transfer files. Now you have the memory you need for more photos, videos and games.
- Automatic backup is just a plug-in away
No more losing those special memories. Photos and video are automatically backed up every time you plug in the drive. It’s that simple.
- Quickly move content to your computer
Say goodbye to emailing photos between devices. Once files are on your drive, you can use the high-speed USB 3.1 Gen 1 connector to transfer them over to your computer.
- Flip-and-stow design for protection and convenience
The handy “Flip” cap protects the Lightning connector, and you can conveniently stow it on the USB Type-A side while in use.
- SanDisk iXpandFlash Drive can password-protect your files
Want to keep your files private when you share your drive? Use the iXpand™ Drive app to password-protect your files and photos across iOS devices and PC computers.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan